AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESK302229 11 URD 273 TTF 1400

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Tensione nominale AC - 1100 V

  • Corrente nominale - 1400 A

  • Potere di interruzione - 100 kA

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340351866

Codice prodotto

XESK302229

Cod. produttore

K302229

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Tensione nominale AC:

1100 V

Corrente nominale:

1400 A

Potere di interruzione:

100 kA

Tipo di corrente:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

283 W

Le cartucce di fusibili Protistor? da 1250V offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili aR ad azione extrarapida acorpo quadro sono disponibili in diverse grandezze, ognuna declinata in molteplici stili di montaggio riconosciuti in tutto il mondo.Sono state progettate per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Tutte le cartucce di fusibili possono essere dotate di un indicatore di fusione in bassa tensione che puo azionare un microinterruttore installabile sul campo.