AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESJ322169 FUS. NH T.00 GS 690VAC CON PERC. 160A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340360011

Codice prodotto

XESJ322169

Cod. produttore

J322169

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

19 W

Capacità di rottura nominale CA:

160 kA

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESJ322169 - FUS. NH T.00 GS 690VAC CON PERC. 160A