MERSEN ITALIA SPA - XESJ213655 FUS. BT NDZ AM D02 400VAC/400VDC 25A NER - J213655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 35 A
Tensione nominale - 440 V
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Codice colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4086500062270
Codice prodotto
XESJ213655
Cod. produttore
J213655
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
35 A
Tensione nominale:
440 V
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Codice colore:
Nero
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESJ213655 - FUS. BT NDZ AM D02 400VAC 400VDC 25A NER



