MERSEN ITALIA SPA - XESH222923 FUS. NEOZED GR D02 440VAC 20A - H222923

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 440 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Blu
Confezione
25 PZ
EAN
4086500009770
Codice prodotto
XESH222923
Cod. produttore
H222923
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
440 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Blu
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH222923 - FUS. NEOZED GR D02 440VAC 20A


