AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESH1056673 6,921 CP AR 22.58 0100

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESH1056673 6,921 CP AR 22.58 0100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340592863

Codice prodotto

XESH1056673

Cod. produttore

H1056673

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

17.8 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH1056673 - 6 921 CP AR 22.58 0100