AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESH1018631 6,921 CP GR 22.58 0135

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 135 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340513967

Codice prodotto

XESH1018631

Cod. produttore

H1018631

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

135 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

25.5 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH1018631 - 6 921 CP GR 22.58 0135