AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESH1014583 FUS. 10X38 GR 690V AC 32A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESH1014583 FUS. 10X38 GR 690V AC 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340501056

Codice prodotto

XESH1014583

Cod. produttore

H1014583

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5.1 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESH1014583 - FUS. 10X38 GR 690V AC 32A