AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESG229293 MULTIBLOC NH00 160A 2P PANEL - G229293

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sezionatore a fusibili

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Dimensione del fusibile - NH00

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4027597021238

Codice prodotto

XESG229293

Cod. produttore

G229293

Produttore

XES

Modello:

Sezionatore a fusibili

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Dimensione del fusibile:

NH00

Corrente ininterrotta nominale Iu:

160 A

Numero di poli:

2

Interasse dalla barra centrale 185 mm:

no

Interasse dalla barra centrale 100 mm:

no

Interasse dalla barra centrale 60 mm:

no

Interasse dalla barra centrale 40 mm:

no

Interasse dalla barra centrale 50 mm:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Il programma di produzione di MULTIBLOC? serie 00.ST8 comprende i sezionatori con fusibile NH da 160A.Sono progettati per linstallazione su pannello/attacco inferiore e sono disponibili nelle versioni a uno, due o quattro poli.Per linstallazione dei sezionatori MULTIBLOC? con fusibile NH nelle unita di distribuzione con coperchio centrale, si utilizzano i relativi coperchi per ottenere unaltezza e una lunghezza uniformi.I sezionatori MULTIBLOC? grandezza 00 sono progettati per le cartucce di fusibili NH in conformita alle norme IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, grandezza 00, 160A.MULTIBLOC? offre allutente uninstallazione facile e veloce, oltre a un elevato livello di sicurezza durante linstallazione e la manutenzione.