AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESG218667 FUS. D BT GG DV 500VAC 160A RAME

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DV

  • Corrente nominale - 160 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale - 500 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4086500003204

Codice prodotto

XESG218667

Cod. produttore

G218667

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

DV

Corrente nominale:

160 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale:

500 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Rame

Fusibile Diazed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESG218667 - Fus. D BT gG DV 500VAC 160A rame