MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB5A BLOCCO DISTR. FSPDB5A 1000VDC 840A (ALLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Corrente nominale - 840 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Contatti protetti - sì
Confezione
3 PZ
EAN
0782001319663
Codice prodotto
XESFSPDB5A
Cod. produttore
FSPDB5A
Produttore
XES
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Corrente nominale:
840 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Contatti protetti:
sì
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
1
Larghezza:
72 mm
Profondità:
80 mm
Altezza:
145 mm