MERSEN ITALIA SPA - XESFSPDB2C BLOCCO DISTR. FSPDB2C 1000VDC 175A (RAME


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Guida DIN / Vite
Corrente nominale - 175 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 1
Contatti protetti - sì
Confezione
3 PZ
EAN
0782001319618
Codice prodotto
XESFSPDB2C
Cod. produttore
FSPDB2C
Produttore
XES
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Corrente nominale:
175 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
1
Contatti protetti:
sì
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
4
Larghezza:
28.4 mm
Profondità:
56 mm
Altezza:
87.7 mm