AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESFSM44/100 1000VAC/DC 0.44A MULTIMETER FU

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 0.44 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001326654

Codice prodotto

XESFSM44/100

Cod. produttore

FSM44/100

Produttore

XES

Corrente nominale:

0.44 A

Tensione nominale:

1000 V

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

20 kA

Mersen ha progettato un fusibile da 1000VAC/DC per proteggere i multimetri sia analogici sia digitali. Questi fusibili sono declinati in tre diverse potenze amperometriche per soddisfare tutte le esigenze del settore. Ottimi per 1000 volt c.a. e c.c., i fusibili della linea FSM di Ferraz Shawmut sono progettati per il mercato dei controlli e degli strumenti di misura elettronici.