MERSEN ITALIA SPA - XESF320487 FUS. NH T.2 URD 690VAC CON PERC. 500A - F320487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 500 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
8430399015835
Codice prodotto
XESF320487
Cod. produttore
F320487
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
500 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
147 W
Capacità di rottura nominale CA:
170 kA


