MERSEN ITALIA SPA - XESF219724 FUS. NEOZED GR D01 440VAC 10A - F219724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D01
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 440 V
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore - Rosso
Confezione
50 PZ
EAN
4086500009510
Codice prodotto
XESF219724
Cod. produttore
F219724
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
D01
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
440 V
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Rosso
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF219724 - FUS. NEOZED GR D01 440VAC 10A


