AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF215170 BASI PER FUS. NH00 PLASTICA 1 POLO BB001

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Montaggio su sbarre - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8430399000930

Codice prodotto

XESF215170

Cod. produttore

F215170

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Montaggio su sbarre:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Sezionabile:

no

Privo di alogeni:

Basi portafusibili per fusibili NH00 Tipo EP Potenza dissipabile: 12W Connettore a vite, Tipo di montaggio a Vite.