AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESF201255 FUS. NEOZED GR D02 440VAC 35A - F201255

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESF201255 FUS. NEOZED GR D02 440VAC 35A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 35 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4086500009992

Codice prodotto

XESF201255

Cod. produttore

F201255

Produttore

XES

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

35 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nero

Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESF201255 - FUS. NEOZED GR D02 440VAC 35A