AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD331042 PORTAFUS. BT CMS14X51 3 POLI +N

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 4

  • Con neutro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399000282

Codice prodotto

XESD331042

Cod. produttore

D331042

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

4

Con neutro:

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

76.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD331042 - PORTAFUS. BT CMS14X51 3 POLI N