MERSEN ITALIA SPA - XESD213098 FUS. BT GG 10,3 X 38 - 500V AC 2A - D213098

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
8430399007670
Codice prodotto
XESD213098
Cod. produttore
D213098
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.5 W


