AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD1027321 6,900 CP AR 22.58 0080

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESD1027321 6,900 CP AR 22.58 0080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340531350

Codice prodotto

XESD1027321

Cod. produttore

D1027321

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

160 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

16 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESD1027321 - 6 900 CP AR 22.58 0080