MERSEN ITALIA SPA - XESD1023112 ADAPTER NH3/BUS BAR SYS 60MM - D1023112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di guide DIN utilizzate - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Corrente nominale In - 630 A
Larghezza adattatore - 245 mm
Minimo spessore della sbarra - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9008567001417
Codice prodotto
XESD1023112
Cod. produttore
D1023112
Produttore
XES
Numero di guide DIN utilizzate:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Corrente nominale In:
630 A
Larghezza adattatore:
245 mm
Minimo spessore della sbarra:
5 mm
Distanza delle sbarre:
60 mm
Larghezza della sbarra:
30 mm
Massimo spessore della sbarra:
10 mm



