AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC330029 6,9 URB 000 D08 V 315 - C330029

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESC330029 6,9 URB 000 D08 V 315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 000

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Corrente nominale - 315 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 320 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340360899

Codice prodotto

XESC330029

Cod. produttore

C330029

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

000

Tensione nominale AC:

690 V

Corrente nominale:

315 A

Tensione di dimensionamento CC:

320 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Perdita di potenza alla corrente nominale:

58 W

Le cartucce di fusibili Protistor? da 690V offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le piccole apparecchiature per la conversione di energia. Questi fusibili aR extrarapidi sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori e dispositivi IGBT. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili puo essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che puo azionare un microinterruttore installabile sul campo.