MERSEN ITALIA SPA - XESC201873 FUS. BT NDZ GG D02 400VAC/250VDC 63A RAM - C201873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Rame
Confezione
50 PZ
EAN
4086500010134
Codice prodotto
XESC201873
Cod. produttore
C201873
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Rame
Fusibile Neozed, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESC201873 - FUS. BT NDZ GG D02 400VAC 250VDC 63A RAM



