MERSEN ITALIA SPA - XESB217742 FUS. BT NDZ GG D02 400VAC/250VDC 20A BLU - B217742

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore - Blu
Confezione
50 PZ
EAN
4086500009671
Codice prodotto
XESB217742
Cod. produttore
B217742
Produttore
XES
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Blu
Il sistema di fusibili D0 e installato nelle unita di distribuzione in bassa tensione, dove i fusibili possono essere sostituiti anche da personale non certificato.Il sistema e il piu moderno tra quelli a vite ed e progettato per le reti da 400VAC/250VDC.La gamma di fusibili D0 comprende le grandezze standardizzate D01, D02 e D03.Le cartucce di fusibili D0 per uso generico sono utilizzate per la protezione di cavi e linee elettriche. Limitano e proteggono da sovraccarichi di corrente e corto circuiti fino al loro potere di interruzione nominale. Le cartucce di fusibili D0 gG proteggono anche le apparecchiature e gli impianti dagli effetti dinamici delle elevate correnti di corto circuito.



