AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB1062716 MODULOSTAR CUS10 3P CON IND UR

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 800 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3605340602777

Codice prodotto

XESB1062716

Cod. produttore

B1062716

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

800 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB1062716 - MODULOSTAR CUS10 3P CON IND UR