AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESB090575 FUS. 6X32 250VAC VETRO RAPIDI (SF) 4A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 150 V

  • Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3605340092462

Codice prodotto

XESB090575

Cod. produttore

B090575

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

150 V

Caratteristica di intervento:

FF (Super rapido)

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

0.1 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.08 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESB090575 - FUS. 6X32 250VAC VETRO RAPIDI (SF) 4A