AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESAJT50 FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC/500VDC 50A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 27x60 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - J

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001962364

Codice prodotto

XESAJT50

Cod. produttore

AJT50

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

27x60 mm

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

J

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

MERSEN : FUS. AJT (CLASSE J TD) 600VAC 500VDC 50A, Fusibile cilindrico