AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA70QS50-4 SC FUSE 700V 50A QS BLADE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 700 V

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 700 V

  • Potere di interruzione - 50 kA

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001948627

Codice prodotto

XESA70QS50-4

Cod. produttore

A70QS50-4

Produttore

XES

Tensione nominale AC:

700 V

Corrente nominale:

50 A

Tensione di dimensionamento CC:

700 V

Potere di interruzione:

50 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

I fusibili rapidi A70QS Amp-Trap? sono stati sviluppati in risposta alla richiesta di fusibili per semiconduttori da 700V con prestazioni generali migliori, in linea con i requisiti delle nuove apparecchiature. I fusibili A70QS hanno un l2t piu basso peruna protezione migliore, durano piu a lungo quando sottoposti a carichi ciclici e prevedono una ridotta perdita di potenza. I fusibili A70QS sono la scelta migliore per la protezione delle apparecchiature dinamiche allo stato solido, come azionamenti motore, UPS, ecc.