AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA70P700-4 700V 700A SEMICOND FUSE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 700 V

  • Corrente nominale - 700 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 650 V

  • Potere di interruzione - 64 kA

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001947422

Codice prodotto

XESA70P700-4

Cod. produttore

A70P700-4

Produttore

XES

Tensione nominale AC:

700 V

Corrente nominale:

700 A

Tensione di dimensionamento CC:

650 V

Potere di interruzione:

64 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

I fusibili rapidi A70P Amp-Trap? Form 101 sono stati sviluppati per sistemi UPS, azionamenti c.a. e sistemi UPS in alta tensione, sistemi di avviamento dei motori in tensione ridotta e applicazioni simili che richiedono un l2t piu basso e unaffidabilita superiore. A70P e un fusibile molto diffuso, disponibile in unampia gamma di valori nominali. Normalmente, e utilizzato per la sostituzione.