AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA50P70-4 SC FUSE 500V 70A P BLADE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Corrente nominale - 70 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 450 V

  • Potere di interruzione - 35 kA

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 20 PZ

EAN

0782001946029

Codice prodotto

XESA50P70-4

Cod. produttore

A50P70-4

Produttore

XES

Tensione nominale AC:

500 V

Corrente nominale:

70 A

Tensione di dimensionamento CC:

450 V

Potere di interruzione:

35 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

I fusibili rapidi A50P Amp-Trap? Form 101 sono stati sviluppati per azionamenti c.c., gruppi di continuita e applicazioni simili che necessitano di una protezione migliore (l2t piu basso) e di unaffidabilita superiore. Il fusibile A50P e normalmente utilizzato per la sostituzione.