MERSEN ITALIA SPA - XESA4BQ1200 FUS. A4BQ (CLASS L TD) 600VAC/500VDC 120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 1200 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - L
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0782001939397
Codice prodotto
XESA4BQ1200
Cod. produttore
A4BQ1200
Produttore
XES
Corrente nominale:
1200 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
L
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA