AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA214613 FUS. BT GG 8,5X31,5 - 400VAC 10A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8430399007458

Codice prodotto

XESA214613

Cod. produttore

A214613

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

8x32 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

400 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

20 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.2 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA214613 - FUS. BT GG 8 5X31 5 - 400VAC 10A