AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA15QS350-4 SC FUSE 150V 350A QS BLADE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 150 V

  • Corrente nominale - 350 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 150 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

  • Tipo di corrente - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001287979

Codice prodotto

XESA15QS350-4

Cod. produttore

A15QS350-4

Produttore

XES

Tensione nominale AC:

150 V

Corrente nominale:

350 A

Tensione di dimensionamento CC:

150 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Codice colore:

Nessuno

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

I fusibili rapidi A15QS Amp-Trap? Form 101 sono stati progettati per la protezione specifica di diodi e altri dispositivi a semiconduttore da 150VAC/DC. Il design compatto della linea di prodotti A15QS e perfetto per le applicazioni in cui lo spazio disponibile e ridotto.