AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENNEKES E-MOBILITY - MKE40802612 AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 T2S ETHERNET-SIM - 40802612

MENNEKES E-MOBILITY
copiacopia
MENNEKES E-MOBILITY - MKE40802612 AMEDIO PROFESSIONAL+ 22 T2S ETHERNET-SIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002406822

Codice prodotto

MKE40802612

Cod. produttore

40802612

Produttore

MKE

Con AMEDIO è disponibile un solido pacchetto completo per la realizzazione di un'infrastruttura di ricarica a prova di futuro: elevati requisiti di sicurezza, funzionamento orientato al cliente, interconnettività per il monitoraggio del sistema e della gestione del carico in un'unica soluzione di qualità. L'integrazione opzionale della funzione „Plug & Charge“ (PnC) rende il processo di ricarica ancora più conveniente. AMEDIO è stata sviluppata appositamente per le aziende e i commercianti che intendono creare infrastrutture di ricarica per i propri dipendenti e clienti.