AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM493933773 TIMER MKTIE-2 DIGITALE SETTIMANAL MKTIE- - 493933773

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM493933773 TIMER MKTIE-2 DIGITALE SETTIMANAL MKTIE-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012339635

Codice prodotto

MEM493933773

Cod. produttore

493933773

Produttore

MEM

Timer digitale settimanale adatto per laccensione e lo spegnimento di qualsiasi apparato collegato alla rete elettrica. impostazione settaggio: 10 programmi on / off giornalieri e 160 settimanali tempo di impostazione min.: 1 minuto. tempo di impostazione max.: 7 giorni. programmazione orario: 12/24 orebatteria di back-up ni-mh 1,2v > 100orecarico max. 220-240v, 3600wpresa 10/16a.