MDT Italia Srl - EYGTAS02Z40-A TOUCH Z40,NERO - TAS02Z40-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000404431
Codice prodotto
EYGTAS02Z40-A
Cod. produttore
TAS02Z40-A
Produttore
EYG
Room controller KNX capacitivo 4,1″ a colori TP256Montaggio da incasso orizzontale (scatola 3 moduli)Alimentazione direttamente dal bus KNX (consumo 19mA)Dimensioni: 125mm x 91mm x 11,5mmSensore di prossimità integrato per la gestione automaticadella luminosità dello schermo.Database icone personalizzabili selezionabili da ETSFunzione screensaverGestione allarmi tecnici tramite segnale acusticoFunzioni:7 pagine grafiche configurabiliFino a 56 comandi singoli2 termostati indipendenti integratiSonda di temperatura integrata4 ingressi analogici (vedi accessori)Cornice in PVC: bianco (W), argento (S), nero (A) e biancobrillante (GW).Accessori (non inclusi):Rivelatore di movimento (codice: ACC02EZINW)Sonde di temperatura (codice: ACC02NTCE/F/S)Lunghezza massima cavo sonde: 30mMade in Spain 2004/108/CE, 2006/95/CE