MDT Italia Srl - EYGSTV-0320.02 ALIM.KNX 320MA - STV-0320.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005877506
Codice prodotto
EYGSTV-0320.02
Cod. produttore
STV-0320.02
Produttore
EYG
Alimentatore KNX, 2 moduli DIN, 320 mA. Versione con corrente nominale 320 mA. Alimentatore KNX con bobina di disaccoppiamento integrata. Tensione di alimentazione 230 V AC. Corrente nominale 320 mA, corrente continua 480 mA, corrente di picco 640 mA. A prova di cortocircuito. Protetto da sovraccarico. Monitoraggio temperatura con spegnimento in caso di sovratemperatura. Indicatore LED per reset bus KNX, modo normale e sovraccarico. Garanzia di 3 anni sul prodotto.