AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGSTV-0160.02 ALIM. KNX 160MA - STV-0160.02

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGSTV-0160.02 ALIM. KNX 160MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005601002

Codice prodotto

EYGSTV-0160.02

Cod. produttore

STV-0160.02

Produttore

EYG

Alimentatore KNX, 2 moduli DIN, 160 mA. Versione con corrente nominale 160 mA. Alimentatore KNX con bobina di disaccoppiamento integrata. Tensione di alimentazione 230 V AC. Corrente nominale 160 mA, corrente continua 240 mA, corrente di picco 320 mA. A prova di cortocircuito. Protetto da sovraccarico. Monitoraggio temperatura con spegnimento in caso di sovratemperatura. Indicatore LED per reset bus KNX, modo normale e sovraccarico. Garanzia di 3 anni sul prodotto.