MDT Italia Srl - EYGSCN-WS3HW.01 STAZIONE METEO - SCN-WS3HW.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005317996
Codice prodotto
EYGSCN-WS3HW.01
Cod. produttore
SCN-WS3HW.01
Produttore
EYG
Stazione meteo Home KNX. Versione per montaggio da esterni a parete o su palo. 3 canali di protezione solare per il controllo di veneziane/tapparelle. Protezione solare fino a 3 facciate. Offre ampie funzioni per il controllo di facciate (2 soglie di commutazione, funzione teach-in). Comando centrale tapparelle, salita/discesa tramite valore crepuscolare (con ritardo). Valori di luminosita per est, sud, ovest e crepuscolo. Predisposizione di un oggetto giorno/notte. Velocita vento, allarme vento. Misurazione della temperatura. Adatto per il controllo di facciate di edifici residenziali. Montaggio a parete o su palo. Cavo di collegamento bus da 5 m. Non richiede alimentatore esterno. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.