AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGSCN-LOG1.02 MODULO LOGICO KNX - SCN-LOG1.02

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGSCN-LOG1.02 MODULO LOGICO KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005318078

Codice prodotto

EYGSCN-LOG1.02

Cod. produttore

SCN-LOG1.02

Produttore

EYG

Modulo logico KNX , 2 moduli DIN. Versione su barra DIN, 4 LED liberamente assegnabili. 24 blocchi di funzioni liberamente assegnabili:. Logica universale fino a un massimo di 5 condizioni. Porte logiche (AND/OR/XOR) con 8 ingressi ciascuna. Invio ciclico e richiesta di valori. Richiesta/invio di valori dopo il ripristino della tensione del bus. Salvataggio dei valori in caso di interruzione di tensione bus. Monitoraggio telegrammi. Funzioni di filtro. Funzione multiplexer/parete divisoria. Convertitore di formato. Comparatore temperatura/valori. Timer. Controllo follow-up con livello di ventilazione. Valore min/max/medio. Calcolatore universale. Conversione in PWM. Moltiplicatore di telegrammi/Sequenziatore. 4 LED per oggetti interni ed esterni. Garanzia di 3 anni sul prodotto.