MDT Italia Srl - EYGSCN-IP100.03 INTERF.KNX FUNZ. IP ROUTER - SCN-IP100.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005331923
Codice prodotto
EYGSCN-IP100.03
Cod. produttore
SCN-IP100.03
Produttore
EYG
Router IP KNX con IP Secure e Data Secure, 2 moduli DIN. Con funzione e-mail e server orario. Per il collegamento bidirezionale tra PC e KNX via TCP/IP. KNX IP Secure e KNX Data Secure (a partire da ETS 5.7.2). Accesso sicuro al bus KNX tramite IP Securecon chiave di sicurezza. Con funzione accoppiatore di linea. Supporta indirizzi di gruppo estesi. Consente la programmazione bus tramite TCP/IP. 4 collegamenti simultanei supportati. Predisposizione per funzionalita accoppiatore di segmento (revisione R4.0). Alimentazione tramite bus KNX, non richiede alimentatore esterno. Trasmissione criptata per l?invio di e-mail. Server orario per l?invio di data e ora al bus KNX. Firmware aggiornabile. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5).Garanzia di 3 anni sul prodotto.