AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MDT Italia Srl - EYGBE-04000.02 ING. BINARIO 4CAN. - BE-04000.02

MDT Italia Srl
copiacopia
MDT Italia Srl - EYGBE-04000.02 ING. BINARIO 4CAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005640643

Codice prodotto

EYGBE-04000.02

Cod. produttore

BE-04000.02

Produttore

EYG

Ingresso binario 4 canali KNX, 2 moduli DIN, versione contatti puliti. Versione per il collegamento di contatti puliti. Indicatore LED per ogni canale, lunghezza cavo max. 100 m. Per il collegamento di pulsanti, interruttori, contatti finestra. Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. 4 moduli logici integrati, ad esempio per lo stato degli ingressi (finestra chiusa oinvio del secondo oggetto). Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC), invia stato contatto. Funzione dimmer e veneziane per il funzionamento a uno e due pulsanti. Invio valori, controllo forzato. Scenari e oggetti di blocco per ciascun canale. Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti. Contatore impulsi e commutazioni con funzioni aggiuntive (adatto per impulsi S0 di 30 ms, ad es. Eltako DSZ). Invio ciclico, invio dopo reset. Tensione di contatto a 12 V generata internamente. Garanzia di 3 anni sul prodotto.