MDT Italia Srl - EYGAKU-B2UP.03 ATT. UNIV. 2CAN.+4IN,10A,INC. - AKU-B2UP.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005305085
Codice prodotto
EYGAKU-B2UP.03
Cod. produttore
AKU-B2UP.03
Produttore
EYG
Attuatore universale 2 canali KNX, montaggio da incasso, 10 A, 230 V AC, 14 ?F, 2 ECG con 4 ingressi binari. Versione da incasso, con rele monostabile. Corrente max. 10 A con carico ohmico, 14 ?F / 2 ECG. Con calcolo della posizione del sole e oscuramento. Utilizzabile come attuatore on/off (2 canali) o come attuatore veneziane (1 canale). Controllo del riscaldamento con PWM 0-100%. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Orientamento delle lamelle/oscuramento automatico con calcolodella posizione del sole. 4 ingressi binari per il collegamento di contatti puliti (pulsanti, interruttori, contatti finestra). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Feedback di stato (attivo/passivo) per tutti i canali. Funzioni logiche, 8 scenari per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Modalita di funzionamento per veneziana/tapparella. Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Comportamento impostabile in caso di ripristino della tensione del bus. Dimensioni (H x L x P): 41 x 41 x 22 mm. Garanzia di 3 anni sul prodotto.


