MDT Italia Srl - EYGAKU-0616.03 ATT. UNIV. 6CAN.,16A,230V - AKU-0616.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005451614
Codice prodotto
EYGAKU-0616.03
Cod. produttore
AKU-0616.03
Produttore
EYG
Attuatore universale 6 canali KNX, 4 moduli DIN, 16 A, 230 V AC, 100 ?F, 15 ECG. Versione compatta con rele bistabili. Corrente max. 16 A con carico ohmico, 100 ?F / 15 ECG. Con calcolo della posizione del sole. Utilizzabile come attuatore on/off (max. 6canali) o come attuatore veneziane (max. 3 canali). Qualsiasi combinazione di attuatore on/off e attuatore veneziane. Controllo del riscaldamento con PWM 0-100%. Tasto per funzionamento manuale e indicatore LED per ogni canale. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Orientamento delle lamelle/oscuramento automatico con calcolo della posizione del sole. Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Feedback di stato (attivo/passivo) per tutti i canali. Funzioni logiche, 8 scenari per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Modalita di funzionamento per veneziana/tapparella. Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Controllo automatico a 1 bit e funzione di protezione solare. Posizionamento assoluto a 8 bit per altezza e lamella. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Terminali di collegamento 4 mm?. Tutti i collegamenti della fase separati. Garanzia di 3 anni sul prodotto.


