MDT Italia Srl - EYGAKH-0600.03 ATT. RISC.,6CAN.,24-230V - AKH-0600.03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005376771
Codice prodotto
EYGAKH-0600.03
Cod. produttore
AKH-0600.03
Produttore
EYG
Attuatore riscaldamento 6 canali KNX, 3 moduli DIN, 24-230 V AC. Attuatore riscaldamento per il controllo di servomotori elettrotermici con indicatore LED per canale. Nuova generazione con funzioni aggiuntive. Ogni canale puo controllare fino a 4 le testine elettrotermiche (230 V CA). Ogni funzione termostato integrata puo comandare piu uscite. Attivazione con variabili di controllo a 1 bit (commutazione/PWM) / 1 byte (continuo) o attivazione diretta con valore della temperatura tramite bus KNX. Termostato PI integrato (riscaldamento e raffreddamento). Modalita comfort, notte, protezione antigelo. Modalita estate/inverno. Spostamento setpoint con oggetto assoluto a 1 bit +/-, 1 byte o 2 byte. Impostazione setpoint indipendente per comfort, standby e notte. Salvataggio dei valori nominali in caso di interruzione di tensione bus. Modalita emergenza in caso di guasto del valore di controllo. Protezione da sovraccarico con oggetto segnalazione guasto (230 V CA). Messaggio di guasto tramite oggetto in caso dimancanza di tensione di alimentazione a 230 V. Oggetti per richiesta di riscaldamento e per protezione da blocco testina. Scenari con vasta gamma di funzionalita. Compatibile con numerose supervisioni. Temperatura minima di mandata. Diagnosi con testo inchiaro per canale con oggetto a 14 byte. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.


