MDT Italia Srl - EYGAKD-0424V.02 RGBW LED CONTROLLER,4CAN.3/6A - AKD-0424V.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005418945
Codice prodotto
EYGAKD-0424V.02
Cod. produttore
AKD-0424V.02
Produttore
EYG
Controller LED KNX 4 canali 3/6 A RGBW. Per LED CV 12/24 V (anodo comune), 4 canali singoli, RGB(W) o Tunable White. Applicativo ricco di funzionalita. Dimmerazione assoluta e relativa per spazio colore HSV e RGB. Controllo della temperatura colore Tunable White. Curva di dimmerazione selezionabile e frequenza PWM fino a 1000 Hz. Sequenze personalizzate e predefinite (ad es. colori caldi TV). Distribuzione del carico commutabile: 4 canali da 3 A o 1 canale da 5,25 A e 3 canali da 2,25 A ciascuno. Azionamento parallelo di due canali con 6 A. Modalita di funzionamento: 4 bianco, RGB, RGBW o 2 Tunable White. Controllo automatico della temperatura colore Dim2Warm. Controllo dinamico della luce diurna HCL (Human Centric Lighting). Dimmerazione automatica in base all?orario. Funzione giorno/notte. Monitoraggio sovracorrente e temperatura. Uscita rele intelligente da 16 A con carico capacitivo per la commutazione dell?alimentatore LED esterno. Dimensioni (H x L x P): 25 x 46 x 113 mm. Garanzia di 3 anni sul prodotto.


