AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MASTER SRL - MST6064 PRESA AMERICANA 2P+T 15A 127V

MASTER SRL
copiacopia
MASTER SRL - MST6064 PRESA AMERICANA 2P+T 15A 127V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8015919838981

Codice prodotto

MST6064

Cod. produttore

6064

Produttore

MST

Presa 2P+T Americana 16A 250~, Serie 16000