AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO500-75710006 CORPO SCHERMO PER 1059.2 ALLUMINIO -RICA

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO500-75710006 CORPO SCHERMO PER 1059.2 ALLUMINIO -RICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079953580

Codice prodotto

MAO500-75710006

Cod. produttore

500-75710006

Produttore

MAO

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Corpo schermo per 1059.2 alluminio - Ricambi. Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido inalterabile ai raggi UV.