AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO450-1480000N MISTRAL NERO - 450-1480000N

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO450-1480000N MISTRAL NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033148666281

Codice prodotto

MAO450-1480000N

Cod. produttore

450-1480000N

Produttore

MAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Basamento per montaggio diretto su muri o pavimentazioni, adatto all’utilizzo pali Ø 60 mm (altezza massima consentita 1800 mm). •Corpo in tecnopolimero rinforzato. •Espansori di serraggio in tecnopolimero rinforzato •Viteria in acciaio inox.