AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO250-2122782S DISCOVERY FRUSTA 55W 4000K CL.2 STRADALE

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8906 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Rendimento luminoso delle lampade - 156 lm/W

  • Metodo di montaggio - Con attacco laterale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078692695

Codice prodotto

MAO250-2122782S

Cod. produttore

250-2122782S

Produttore

MAO

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

8906 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

156 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Superficie:

Verniciato

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per lampade di potenza:

55...55 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.975

Altezza / Profondità:

122 mm

Diametro:

516 mm

Armatura CUT-OFF per arredo urbano (IP66) per utilizzo su bracci. Struttura composta da particolari in pressofusione di Alluminio (ADC12). Braccio in pressofusione di alluminio. 55W. 8906 lm. 4000K