AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO2000901N BASE 600 FBT 33W E27 - 2000901N

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAO2000901N BASE 600 FBT 33W E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033182488467

Codice prodotto

MAO2000901N

Cod. produttore

2000901N

Produttore

MAO

Base cablata in termoindurente Sfera 600. Base in termoindurente per pali o bracci Ø 60 mm, ad altissima resistenza meccanica ed ininfiammabile, per utilizzo su globi Ø 600mm. Piastra portacablaggio estraibile per una facile manutenzione. Portalampada regolabile in altezza per ottimale focalizzazione lampada. Cono di copertura cablaggio per classe isolamento II, in policarbonato. Viteria in acciaio inox. Montaggio diritto.